ベルク
クリアシェルフ
アクリル板のシンプルな飾り棚
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)
色
クリア
材質(本体)
アクリル
静止荷重(kg)
0.5(マルチレール)/0.5(ピン)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×58×74
アズワン品番
64-5263-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22885056
MR449
¥
1,310
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください