ベルク
ドアシングルフック
(1件のレビュー)
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×145×76
適合扉厚(mm)
31~36
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22885214
MR476
ナチュラル
64-5264-03
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
22885223
MR477
セピア
64-5264-04
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください