曜日別特売

ライン3連フック

ライン3連フック - ベルクライン3連フック - ベルクライン3連フック - ベルク
(1件のレビュー)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22885257MR486ナチュラル64-5263-95
2,910
2,898
3,188(税込)
当日出荷
22885284MR489セピア64-5263-97
2,910
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22885284
2019-08-16
用途: 取り付けはこちらの方が簡単です!
その他業種

アイテック石膏ボード用木製5連収納フックと併せてこちらの商品を購入しましたが、取付け方は圧倒的にこちらの方が楽ですし平行に取付けられます。
5連は色が希望の色と違いましたが、ブラウンの5連ってないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする