曜日別特売

ライン4連フック

ライン4連フック - ベルクライン4連フック - ベルクライン4連フック - ベルク
(1件のレビュー)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22885266MR487ナチュラル
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
22885293MR490セピア
3,500
3,498
3,848(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: バッグや簡単な袋物の吊り下げ

製品については満足しています。
設置の際、吊り下げフックを外すことがもう少し説明してあれば苦労しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする