曜日別特売

ライン5連フック

ライン5連フック - ベルクライン5連フック - ベルクライン5連フック - ベルク
(4件のレビュー)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)8(ピン)/8(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)804×50×40内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22885275MR488ナチュラル64-5263-96
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
22885302MR491セピア64-5263-98
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-28
用途: 室内ハンガーフック取付時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

室内におしゃれなハンガーフックを探していて、巾木が木なので同じ合うような色で、おしゃれなため満足しています。

対象商品 : 22885275
2023-04-11
用途: 玄関・寝室用
その他業種

長押もフックも鴨居もない賃貸のため、購入してみました。
届いたその日に石膏ボード用ピンで設置しましたが、力をかける方向さえ気を付けて、しっかり体重をかければ、女性でも付けられました。
仕上がりもきれいで、ずれ動く気配もないので大満足です。
ちなみに石膏ボード用のピンは思っていたよりも太かった(釘ほどではないですが)ので、取り外し時には軽く穴埋めが必要かなと思っています。

対象商品 : 22885275
2022-01-24
用途: 防寒着の一時保管
製造業

軽量下地への取付時、細い釘では不安がある為、ビス止めにしたがプラスターボードの厚みも考慮した付属のビスが良いと思う。標準で付属するビスでは、長さが足りない。
取付方法としては、申し分なく樹脂カバーも木目調で見た目が良い。

対象商品 : 22885275
2020-02-29
用途: ハンガー掛け
その他業種

アルミの骨組みで頑丈だと思います。
先入ナットをアルミのボス加工で固定してあるところを見た時、よく考えたなぁと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする