曜日別特売

なげしレール

なげしレール - ベルク
(1件のレビュー)

ちょっとした壁を収納スペースにできるレール。石こうボードにもらくらく取付。フックは左右にスライドし、お好きな場所で吊り下げられます。フック付で小物を吊り下げることができます。厚さ11mmの薄型長押ですっきりとしたデザイン

材質本体:アルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール静止荷重(kg)10(ピン)/10(ネジ)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22885503MR4021フック×2/石こうボード用ピン/木壁用ネジセピア606×55×10.5
2,510
取扱い終了
返品不可
22885512MR4022フック×3/石こうボード用ピン/木壁用ネジセピア909×55×10.5
3,210
取扱い終了
返品不可
22885528MR4023フック×2/石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー606×55×10.5
2,510
取扱い終了
返品不可
22885537MR4024フック×3/石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー909×55×10.5
3,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22885512
2019-04-04
用途: 部屋の模様替え

家の建具の色とも合っていて違和感ありませんでした。取付も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガーレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする