ベルク
壁付けシングルフック
フック部が大きく、ハンガーやカバンなどにおすすめです。おしゃれな木目調デザイン
静止荷重(kg)
3(ピン)/5(ネジ)
材質
カバー:木質ボード/フック:亜鉛ダイカスト
付属品
壁取付金具/石こうボード用ピン/木壁用ネジ
寸法(高さH×奥行D)(mm)
40×110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22885564
M-4038
ナチュラル
64-5264-05
¥
990
¥
889
¥
978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22885573
M-4039
セピア
64-5264-06
¥
990
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください