曜日別特売

ドアJ型フック

ドアJ型フック - ベルクドアJ型フック - ベルクドアJ型フック - ベルクドアJ型フック - ベルクドアJ型フック - ベルク
(1件のレビュー)

部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです

静止荷重(kg)2材質(本体)スチール塗装・木目シート適合扉厚(mm)31~36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18.5×135×79.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22885652MR4042ナチュラル64-5264-11
770
769
846(税込)
当日出荷
22885668MR4043セピア64-5264-12
770
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-20
用途: ドアにお正月飾りをつけるときに使用
サービス業

測ったようにドアにピッタリ、色も品質もお値段以上、大満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする