フック付マグボード

フック付マグボード - ベルクフック付マグボード - ベルクフック付マグボード - ベルクフック付マグボード - ベルクフック付マグボード - ベルクフック付マグボード - ベルクフック付マグボード - ベルク

石こうボードにも使用かのうで、お気に入りの写真や思い出を飾って楽しめます。予定やお知らせなどをおしゃれに整理することができます。木目調でドットデザインのマグネットボード。マグネットとスライド可能なフック付。

材質本体:アルミ・スチール木目シート貼り・木質ボード/フック:スチールメッキ静止荷重(kg)5(ピン)/5(ネジ)外寸法・奥行(mm)18内容量1個
全10種類を絞り込む
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22885783MR4051ナチュラル604505
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22885792MR4052ナチュラル894660
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22885826MR4055セピア604505
15,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
22886596MR4056セピア894660
20,700
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
22885774MR4050ナチュラル449360
8,200
取扱い終了
返品不可
22885808MR4053ナチュラル1168952
34,500
取扱い終了
返品不可
22885817MR4054セピア449360
8,200
取扱い終了
返品不可
22885835MR4057セピア1168952
34,500
取扱い終了
返品不可
22886517MR4118ナチュラル894605
14,800
取扱い終了
返品不可
22886526MR4119セピア894605
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする