ベルク
長押ラック D50
あると便利な長押を現代風にアレンジ。用途を限定しない使い勝手の良さが魅力です。奥行がありCDなどの小物ディスプレイに使えます。オプション部品の追加で使い方いろいろ
付属品
木壁用ネジ
材質
本体:木質ボード・アルミ/ベース桟:木/フック:スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
静止荷重(kg)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22885887
MR4062
セピア
8
900×80×50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22885896
MR4063
セピア
16
1800×80×50
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22885905
MR4064
ナチュラル
8
900×80×50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22885914
MR4065
ナチュラル
16
1800×80×50
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22886395
MR4097
アイボリー
8
900×80×50
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
22886404
MR4098
アイボリー
16
1800×80×50
¥
16,700
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください