ベルク
長押ラック用 コートフック
(1件のレビュー)
長押ラック(D30/D50)用オプション部品。かばんやバッグ、ハンガーなどを掛けるときに、お好みの位置にかけて使います
静止荷重(kg)
3
材質(本体)
木塗装・スチール塗装
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
27×55×56
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22885923
MR4066
セピア
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
22885932
MR4067
ナチュラル
¥
1,200
¥
1,198
¥
859
アウトレット
¥
945
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください