ベルク
ニコピンコートフック
コートやカバンなどにおすすめのJ型フック。シンプルなので、さまざまな場所でご使用いただけます
静止荷重(kg)
3(ピン)/6(ネジ)
材質
フック:スチール/カバー:樹脂
付属品
石こうボード用ピン(ニコピン)/木壁用ネジ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×62.5×40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22886203
M-629
シルバー
64-5264-19
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22886212
M-630
ホワイト
64-5264-20
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
22886228
M-631
セピア
64-5264-21
¥
460
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください