スライドフック スーパー

スライドフック スーパー - ベルク

部屋の壁が便利な収納スペースになります。フック部が大きいので帽子やカバンなども掛けやすくなっています。フックは左右に動きます

静止荷重(kg)5(ピン)/10(ネジ)材質本体:アルミアルミラッピング/キャップ:樹脂/フック:スチール内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22886246MR4083フック×3/石こうボード用ピン/木壁用ネジナチュラル410×49×45
2,000
取扱い終了
返品不可
22886255MR4084フック×4/石こうボード用ピン/木壁用ネジナチュラル610×49×45
2,610
取扱い終了
返品不可
22886264MR4085フック×5/石こうボード用ピン/木壁用ネジナチュラル810×49×45
3,310
取扱い終了
返品不可
22886273MR4086フック×3/石こうボード用ピン/木壁用ネジセピア410×49×45
2,000
取扱い終了
返品不可
22886282MR4087フック×4/石こうボード用ピン/木壁用ネジセピア610×49×45
2,610
取扱い終了
返品不可
22886298MR4088フック×5/石こうボード用ピン/木壁用ネジセピア810×49×45
3,310
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする