曜日別特売

ライン3連フック

ライン3連フック - ベルクライン3連フック - ベルク
(2件のレビュー)

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)404×50×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22886422MR4109
2,900
2,898
3,188(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22886422
2023-06-07
用途: 室内修繕時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

取り付けることで画鋲などの穴を隠しながら、尚且つおしゃれに見えるのでとても満足しています。

対象商品 : 22886422
2018-05-02
用途: 洋服用のハンガーとして
建設業・工事業

白の木目色が高級感があって、お値段以上の価値があると思います。ボード用、木下地用両方使えるので、取り付け場所を選ばず便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする