曜日別特売

ライン4連フック

ライン4連フック - ベルクライン4連フック - ベルク

服やバッグを掛けることができる便利なハンガーフック。スタンダードなデザインででこでも使えます

静止荷重(kg)4(ピン)/4(ネジ)材質本体:アルミ・樹脂/キャップ:樹脂/フック:亜鉛ダイカスト付属品石こうボード用ピン/木壁用ネジアイボリー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)604×50×40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22886438MR4110
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする