曜日別特売

シリコンブロアー

シリコンブロアー - king
(2件のレビュー)

手触りよく、やわらかなシリコンゴムを採用。
使いやすいスタンダードなデザイン。
狙った場所を外さない、ロングノズルを採用。
パソコンキーボード等他の細かい隙間にも使用可能。

長さ(mm)150幅(mm)50質量(g)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22910098-ブルー
オープン
取扱い終了
22910107-ブラック
オープン
取扱い終了
22910116-レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22910107
2018-02-06
用途: 機械のメンテナンス
製造業

エアガンが届かない場所にあるセンサー類・配電盤内の埃除去に使っています。これまで息を吐いてやっていたので便利。
他のメーカーとの違いが分からないのでベストなのか不明。

対象商品 : 22910107
2016-06-19
用途: パソコンの掃除
農・林・水産業

机周りのちょっとしたホコリを飛ばしたりするのに購入
いままでのより若干勢いがあって使いやすいです
汗を飛ばすのにもいいかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ保管/メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする