曜日別特売

巾広アングル10個入り

巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)巾広アングル10個入り - WAKI(和気産業)
(8件のレビュー)
材質鉄、ユニクロメッキ厚さ(mm)3.2内容量1セット(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22910755WBK02540×40×30
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
22910764WBK02660×60×40
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
22910773WBK02790×90×60
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22910755
2024-04-13
用途: 部屋の耐震に
卸売・小売業

思う以上に丈夫な品でした。まとめてなので足りると思いましたが、部屋の四隅には他も気になり、又購入したいとおもいます。

2024-12-07
用途: 木部の固定用
農・林・水産業

以前にも購入したが、使い易く便利なので、再度購入した。

対象商品 : 22910755
2024-08-05
用途: 木部の固定用
農・林・水産業

これから使用するが、何時も使用しているので、予定通り。

対象商品 : 22910755
2024-03-20
用途: 補強

間仕切りの骨組みに使用しました。強度的に十分でした。

対象商品 : 22910755
2023-04-10
用途: 自作製品の部品として
教育・研究機関

アングルとしては何の問題も無いと思います。本当にがっしりとした作りで、安定感があります。

対象商品 : 22910764
2021-12-06
用途: 簡易構造材(木造)の補強用金具として
株式会社オーレックス

一般的なアングル補強金具。
コーススレッド用の皿受け穴3か所×2面の普通の構成。
板厚があるので強度は充分。また錆難い。

対象商品 : 22910764
2021-01-19
用途: 垂木止め
黒岩さん家農・林・水産業

農機具の保管用小屋の柱止めには2枚使い強度を持たし、垂木止めには1枚で使い非常に便利です。ほぞ加工しなくてもいい

対象商品 : 22910773
2018-01-23
用途: 丈夫である。
卸売・小売業

製品寸法が90×90×30mmとのネット記載寸法だが、
実際は目視でも90×90×50ぐらいの寸法だ。
40×40×30
60×60×40
90×90×50
が正しい表記ではないか??
長さが長くなれば幅も大きくなるのは必然的だと思うが、
寸法誤表記ではないか?
厚みは3.2mmで正しい。
使用方法としては、棚受け、隅金補強として使えます。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
誤記がございましたので、修正させていただきました。
ご指摘、ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする