曜日別特売

平打型天板止

平打型天板止 - 山口安製作所平打型天板止 - 山口安製作所平打型天板止 - 山口安製作所平打型天板止 - 山口安製作所平打型天板止 - 山口安製作所平打型天板止 - 山口安製作所
(2件のレビュー)

片方が長穴なので、微調整できます。

厚さ(mm)1.5
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22911078Y-8341セット(4個)37×25鉄、ユニクロメッキ
オープン
109
120(税込)
当日出荷
22911087Y-8411セット(4個)37×25鉄、ユニクロメッキ
オープン
109
120(税込)
当日出荷
47858915YS-28-UC1箱(250個)--
オープン
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
47858924YS-28-UC1箱(250個)--
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22911078
2020-09-01
用途: 木工作業

長穴の方が若干狭いですが、これがミソ?強固にとめられます。
ただ、全て4mmにしてくれた方が、使い勝手がいいです。その方が木の伸縮にも対応すると思います。
このような製品は他にないので、利用しています。

対象商品 : 22911078
2018-12-12
用途: 木工作業で机の天板留め

今迄、木片でコマ留めを作り使用していたが、こだわりが無ければ、この金属製の商品で充分だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする