因幡電工
JW用スペーサー
種類
エルボ
寸法H(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22913643
JWS-13
42.5
70
112
¥290
¥
249
¥274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
22913652
JWS-20
49
80
127
¥330
¥
249
¥274
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください