因幡電工
JEC/JES/JEH用スペーサー
パーツの取付位置を変えることで、13A(JEC-13,JEH-13)、20A(JEC-20N,JEH-20,JEH-20-20)に使用できます。
適合
JEC-13、JEH-13、JES-13/JEC-20N、JEH-20、JEH-20-20、JES-20、JEC-20-20N
種類
エルボ
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
42/45
寸法B(mm)
71
寸法C(mm)
111
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22914124
JECS-13
¥310
¥
239
¥263
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください