曜日別特売

ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ)

ミニミニエックス2型ベルトコンベヤ(小型原動SD2タイプ) - マルヤス機械

原動部を可能な限り小さくしました。
より短い機長のコンベヤが可能です。

機長(mm)500ベルト幅(mm)300電圧(V)(単相)100モーター容量60W材質(フレーム)アルミ材質(ベルト)ポリウレタン緑機幅(mm)322内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22911132MMX2-SD2-106-300-50-K12.5
131,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする