ACE(エース)
ユニクロT型
ユニクロメッキ仕上
用途
木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
選択してください
45×45
60×60
75×75
90×90
120×120
150×150
180×180
240×240
300×300
寸法t(mm)
選択してください
1.3
1.6
2.3
2.6
3.2
穴径(Φmm)
3
4
4.5
5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22923748
T-45
T-45
45×45
1.3
12
6.5
19
-
-
32
3
オープン
¥
86
¥
95
(税込)
当日出荷
22923757
T-60
T-60
60×60
1.6
14
6
24
-
-
34
3
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
22923766
T-75
T-75
75×75
1.6
17.5
8
29
-
-
29.5
4
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
22923775
T-90
T-90
90×90
1.6
23
12
33
-
33
33
4
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
22923784
T-120
T-120
120×120
2.3
30
12
48
-
45
48
4.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
22923793
T-150
T-150
150×150
2.3
30
12
41
41
41
63
5
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22923802
T-180
T-180
180×180
2.6
30
15
50
50
50
75
5
¥
460
取扱い終了
返品不可
22923818
T-240
T-240
240×240
3.2
45
10
27.5
60
60
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
22923827
T-300
T-300
300×300
3.2
60
10
50
70
70
-
5
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください