曜日別特売

ユニクロ ブラック巾広金折

ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)ユニクロ ブラック巾広金折 - ACE(エース)
(3件のレビュー)
用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広くご使用いただけます。コーナー部の補強に最適です。寸法P5(mm)-内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22923906WA-4040×4040303.2
オープン
319
351(税込)
当日出荷
22923915WA-6060×6060403.2
オープン
439
483(税込)
当日出荷
22923924WA-9090×9090603.2
オープン
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
22923933WA-120120×120120604.5
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
22923942WA-150150×150150604.5
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
22923958WA-180180×180180604.5
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22923924
2023-05-16
用途: 収納棚の作成
自動車・二輪車・自転車関連業

棚柱に棚板を固定するために使用した。強度も十分ありそうですし、価格も手ごろだと思います。梱包が原因か、角に少し傷がありましたが、用途的に目立たないので許容範囲でした。

対象商品 : 22923906
2024-02-14
用途: バイクのメンテナンス

安く購入でき、強度もまあまあなので、使い勝手が良いです。

対象商品 : 22923906
2021-03-28
用途: 戸棚の固定に

作りがしっかりしており、寸法も詳細に記載されていたので安心して購入できました。地震対策としてM4皿タッピングネジとの組み合わせで戸棚の固定が無事完了しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする