曜日別特売

ユニクロ 万能L型

ユニクロ 万能L型 - ACE(エース)ユニクロ 万能L型 - ACE(エース)ユニクロ 万能L型 - ACE(エース)ユニクロ 万能L型 - ACE(エース)ユニクロ 万能L型 - ACE(エース)ユニクロ 万能L型 - ACE(エース)
(4件のレビュー)

木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。

用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。材質スチール内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22923967BL-4080-408016105035-3.230
400
399
439(税込)
当日出荷
22923976BL-6012-6012024109035403.240
670
669
736(税込)
当日出荷
22923985BL-9018-9018030151305060350
970
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22923967
2023-11-09
用途: ロッカーの転倒防止用
協有建設株式会社

ボルト穴がフリーなので取付が容易でした。
壁側のボルト穴を開けるのが高さがないのでドリルの操作が大変でした。

1が参考にしています
対象商品 : 22923967
2021-09-10
用途: リピート活用中
サービス業

水がかからないところはステンレスでなく、鉄ユニクロメッキがリーズナブル。板厚があって丈夫でしっかりしています。ロボットにセンサーを取り付けるのに多用しています。グラグラしません。

2が参考にしています
対象商品 : 22923967
2021-03-16
用途: フェンスの取り付けに使用
ショップビー

思ったより かなりの肉厚が有り 丈夫な金具です
ユニクロメッキもいい感じです
後は耐久性がどうかですね。

対象商品 : 22923967
2018-10-15
用途: 什器解体組立
イーケーコンストラクション建設業・工事業

什器の設置において耐震、転倒防止で使用しています。汎用性があり気に入ってます

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする