曜日別特売

ユニクロ パワーアングル

ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)ユニクロ パワーアングル - ACE(エース)
(1件のレビュー)

ユニクロメッキ仕上

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。寸法t(mm)3径(丸)(Φ)5長穴(mm)11×20内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法L(mm)
寸法w(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924125LA-310 UKLA-31010030718181413.51000[100]
オープン
569
626(税込)
当日出荷
22924143LA-320 UKLA-32020030718181413.51400[140]
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
22924152LA-410 UKLA-41010040817171621.51500[150]
オープン
619
681(税込)
当日出荷
22924168LA-415 UKLA-41515040817171621.51600[160]
オープン
859
945(税込)
当日出荷
22924177LA-420 UKLA-42020040817171621.51700[170]
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
22924134LA-315 UKLA-31515030718181413.51250[125]
430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22924143
2021-08-27
用途: 外灯ポールの補修
サービス業

ハイロジックのパワーアングルと同じ物です。価格は2割ほど安いですが、納期が掛かります。急がない場合はこちらがお勧めです。穴径5ミリは小さい丸穴のことで、長円はサイズ表記が有りませんが11×20です。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする