曜日別特売

ステン金折 (内折)

ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)ステン金折 (内折) - ACE(エース)

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924238SHA-35SHA-35内折351126193
オープン179
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924247SHA-45SHA-45内折451157.5253.5
180169
119
アウトレット
131(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
22924256SHA-60SHA-60内折601.2157.5383.5
オープン279
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924265SHA-75SHA-75内折751.5189463.5
オープン439
439
483(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする