曜日別特売

ステン隅金

ステン隅金 - ACE(エース)ステン隅金 - ACE(エース)ステン隅金 - ACE(エース)ステン隅金 - ACE(エース)

ステンレスSUS304 バレル研磨仕上

用途木材等の継ぎ目の補強に幅広くご利用いただけます。コーナー部の補強に最適です。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924283SHC-45SHC-4511244446193
オープン
219
241(税込)
当日出荷
22924308SHC-75SHC-751.51873739353.5
オープン
459
505(税込)
当日出荷
22924274SHC-35SHC-3511034345143
オープン
取扱い終了
代替品有
22924292SHC-60SHC-6011458587283
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
22924274SHC-3585222473SHC35SHC-35 モリギン ステンレス隅金 SHC ACE(エース) 85222473モリギン ステンレス隅金 SHCACE(エース)1個
159
税込175
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする