ACE(エース)
ステンT型
(1件のレビュー)
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924317
SHT-35
SHT-35
1
10
34
34
5
12
-
24
3.2
オープン
¥
189
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
22924326
SHT-45
SHT-45
1
12
44
44
6
19
-
32
3
オープン
¥
239
¥
149
アウトレット
¥
164
(税込)
当日出荷
残り51点です
22924335
SHT-60
SHT-60
1
14
58
58
7
23
22
44
3
オープン
取扱い終了
代替品有
22924344
SHT-75
SHT-75
1.5
18
73
73
9
29
27.5
55
3.5
¥
440
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください