ACE(エース)
ステンプレート
(1件のレビュー)
ステンレスSUS304 バレル研磨仕上
用途
多目的ブラケット、補強、ジョイント等に。取り付けが非常に簡単。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924353
SHP-70
SHP-70
68
1
12
6
19
3
¥
150
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
22924362
SHP-90
SHP-90
88
1
15
7.5
25
3.5
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924378
SHP-120
SHP-120
118
1.2
15
7.5
38
3.5
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924387
SHP-150
SHP-150
147
1.5
18
9
46
3.5
¥
380
¥
379
¥
417
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください