アルミ金折 シルバー

アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)アルミ金折 シルバー - ACE(エース)

錆・汚れに強い

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法w(mm)
寸法t(mm)
許容荷重(N[kgf])
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924396ALA-454545254880[88]ALA-45
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924405ALA-606060254460[46]ALA-60
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924414ALA-757575254460[46]ALA-75
オープン
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924423ALA-909090254420[42]ALA-90
オープン
859
945(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924432ALA-120120120254-ALA-120
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする