アルミ金折 ブロンズ ALA-45

アルミ金折 ブロンズ ALA-45 - ACE(エース)アルミ金折 ブロンズ ALA-45 - ACE(エース)アルミ金折 ブロンズ ALA-45 - ACE(エース)アルミ金折 ブロンズ ALA-45 - ACE(エース)アルミ金折 ブロンズ ALA-45 - ACE(エース)

錆・汚れに強い

用途木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。穴径(Φmm)5寸法t(mm)4寸法w(mm)25木ねじサイズ3.5~4.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
呼称
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22924448ALA-454545ALA-45880[88]
オープン
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924457ALA-606060ALA-60460[46]
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924466ALA-757575ALA-75460[46]
オープン
889
978(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924475ALA-909090ALA-90420[42]
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924484ALA-120120120ALA-120-
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする