ACE(エース)
アルミ巾広金折 シルバー
(2件のレビュー)
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法L2(mm)
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924493
ALW-40
5
40
4
40
ALW-40
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
22924502
ALW-60
5
60
4
60
ALW-60
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
22924518
ALW-90
6
90
5
90
ALW-90
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
22924527
ALW-120
6
120
5
120
ALW-120
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください