ACE(エース)
アルミ巾広金折 ブロンズ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等広く利用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼称
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
穴径(Φmm)
木ねじサイズ
許容荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924536
ALW-40
ALW-40
4
30
40
40
5
3.5~4.5
1500[150]
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
22924545
ALW-60
ALW-60
4
40
60
60
5
3.5~4.5
950[95]
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
22924554
ALW-90
ALW-90
5
60
90
90
6
4.5~4.8
1100[110]
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924563
ALW-120
ALW-120
5
60
120
120
6
4.5~4.8
-
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください