ACE(エース)
アルミ巾広プレート シルバー
(1件のレビュー)
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
材質
アルミ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴径(Φmm)
寸法L(mm)
寸法t(mm)
穴数
呼称
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924615
ALPW-80
5
73.5
4
6
ALPW-80
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
22924624
ALPW-120
5
113
4
6
ALPW-120
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
22924633
ALPW-180
6
172
5
6
ALPW-180
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
22924642
ALPW-240
6
231
5
8
ALPW-240
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください