ACE(エース)
アルミ巾広プレート ブロンズ
アルミ材の為サビ、ヨゴレ等に強い
用途
木材の補強、ブラケット、ジョイント等に広く使用できます。
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼称
寸法t(mm)
寸法w(mm)
寸法L(mm)
穴径(Φmm)
穴数
木ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22924658
ALPW-80
ALPW-80
4
30
73.5
5
6
3.5~4.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924667
ALPW-120
ALPW-120
4
40
113
5
6
3.5~4.5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924676
ALPW-180
ALPW-180
5
60
172
6
6
4.5~4.8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22924685
ALPW-240
ALPW-240
5
60
231
6
8
4.5~4.8
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください