不織布ガーゼ セントラーチ

不織布ガーゼ セントラーチ - 竹虎

ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いがあります。
長繊維構造なので低発塵で、しかも保水性に優れています。

素材レーヨン、ポリエステル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(200枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2291436814588300×30075×75
2,8002,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り3点です
2291435214574250×250125×125
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする