曜日別特売

不織布ガーゼ セントラーチⅡ

不織布ガーゼ セントラーチⅡ - 竹虎
(14件のレビュー)

レーヨン、ポリエステル製の不織布です。保水力に優れています。
ソフトでボリューム感があり、綿ガーゼに近い風合いです。
低リントなので、清拭など様々な用途で使用できます。

素材レーヨン、ポリエステル医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:14B3X10016000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1包(200枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
折りたたみ寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2291437714614250×250125×125
オープン
749
824(税込)
当日出荷
2291438614624300×300150×150
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
2291439514628300×30075×150
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22914386
2024-02-17
用途: 永久気管支孔のカバーに使用しています。
ティエスプランニング卸売・小売業

サイズも丁度良く、厚みも良く、助かっています。定期購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22914377
2022-04-19
用途: ガラスコーティング塗布に
卸売・小売業

ガラスコーティング塗布の際にスポンジに巻いて使っています。スポンジの剥がれが防げます。引っかかりも防ぐことができ、作業性も上がります。

対象商品 : 22914386
2021-01-25
用途: エプロンガーゼとして使用
特定非営利活動法人カメラーデン

下咽頭癌手術のため永久気管孔が開きました。気管保護のためエプロンガーゼとして使用しています。ひもは伸縮包帯を切って使用します。
ガーゼを切った糸くずが出ず、15X15のサイズがちょうどよいです。
エプロンガーゼは高価なのでこちらを使用してます。

1が参考にしています
対象商品 : 22914377
2020-04-11
用途: 日常
サービス業

マスク不足の為、マスクの内側に入れてます。
サイズも肌触りもとてもよく今後共利用しようと思います。

1が参考にしています
2020-03-28
用途: マスクの内側用にピッタリ!
卸売・小売業

マスク作りで内側の口当てに仕様してます。
使い捨てには勿体ないくらい柔らかくてフィットします。購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 22914386
2020-03-13
用途: マスクの内側のガーゼとして使用しています。
その他業種

マスク不足のなかマスクの内側のガーゼとして使用しています。かなりたすかってます。

1が参考にしています
対象商品 : 22914386
2020-04-21
用途: メンテナンス
その他業種

肌触りも良く、使い勝手がとてもいいです。
枚数も多くコストメリットが高いと思います。

対象商品 : 22914377
2020-04-13
用途: マスクのシートに使用
サービス業

今の時期マスクの内側にガーゼの代わりになる使い捨てシートを探していました。個人的にはとてもよいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする