LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当

LEDミニシーリングライト(人感センサー付) 40W相当 - YAMAZEN(山善)
(8件のレビュー)

内玄関・トイレ・廊下などに最適
人感センサー付きで消し忘れなし
消費電力わずか6Wで、白熱電球40W相当の明るさ
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け
センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで
点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます)
感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能

用途内玄関、トイレ、廊下などの天井照明として。消費電力(W)6、(センサ待機時)0.5質量(g)260電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×71(取付金具含まず)定格寿命(時間)40000適合器具角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)電球の種類LED調光の可否内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22925552JMLC-S06N52086.7昼白色
オープン
取扱い終了
22925568JMLC-S06L48580.8電球色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22925552
2020-03-13
用途: 階段の天井に
農・林・水産業

2階へ行くとき、階下に降りるとき壁スイッチを使用せず照明が点火・消火出来煩わしさが無くなったので大変重宝しています。

対象商品 : 22925552
2019-03-04
用途: 廊下通行
サービス業

周りが明るいときの点灯レベルが調整できなかなか良い。

対象商品 : 22925552
2017-02-09
用途: 廊下を既存のサークラインから変更取り換えです
宮崎電気・ガス・熱供給・水道業

安い価格で明るくデザインも良くセンサー付きLED満足しています。

対象商品 : 22925568
2016-11-01
用途: 浴室
医療・福祉・介護関連業

小さいけれど光量十分です。
センサーの反応も速くて満足しています。

対象商品 : 22925552
2016-12-19
用途: 日常生活

小型なのに照度は十分で好評です。価格も適当でなかなか良いです。

対象商品 : 22925552
2016-10-31
用途: シーリングライトとして
有限会社丸美製作所

明るくて良いです。もう少し時間設定の範囲が長く出来ればと思います。

対象商品 : 22925552
2016-07-13
用途: トイレ用の照明
CUT HOUSE SHIBUSAWA

取付や設定はとても簡単にできました、良い商品です。
トイレ用としては、明るすぎるかな?と多少感じました。

対象商品 : 22925552
2017-04-02
用途: 作業場
建設業・工事業

商品は良かったです。機会が有ればまた購入しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする