内玄関・トイレ・廊下などに最適
人感センサー付きで消し忘れなし
消費電力わずか9Wで、白熱電球60W相当の明るさ
工事不要の簡単ワンタッチ取り付け
センサー検知範囲の目安:真下方向へ約2.5mまで、直径約5mまで
点灯照度の設定可能(センサーが動作する周囲の明るさを設定できます)
感知終了後の消灯時間を約5秒から約3分の範囲で設定可能



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22925586 | JMLC-S09L | 40736204 | MLC-S075N | ![]() | LEDミニシーリングライト (白熱電球60W相当) 人感センサー付き | YAMAZEN(山善) | 1台 | ¥3,798 欠品中税込¥4,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
暖かい感じの電球色を選んだ(昼光色は取り扱い終了だった)のは良かったがもう少し昼光色に近いのが理想だった。点灯時間は長くて3分だがもう少し5分位でも良かったかなと思う、すぐ切れる感じがする。
反応は良い、60W相当らしいが少し暗い感じ、数値的に表示できないか?
後は耐久性を見ていきたい。