サンワサプライ
電源タップ
トラッキング火災予防に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
大量導入時にゴミが少ない簡易ビニール包装です。
プラグ形状
スイング
コンセント形状
2P
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
定格電流(A)
15
絶縁種別
トラッキング火災予防絶縁キャップ付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86.5×36×21
耐トラッキング
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23757012
TAP-3W1N
1
¥
1,300
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
23757028
TAP-3W2N
2
¥
1,600
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
23757037
TAP-3W3N
3
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
23757046
TAP-3W5N
5
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
23757055
TAP-3W10N
10
¥
4,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください