サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き)

サイズ 六角形テーブル(配送時組立サービス付き) - コクヨ
材質(天板)表面材:プリント紙、ポリウレタン塗装、芯材:MDF、(脚・フレーム)スチール、粉体塗装幅(mm)1200高さ(mm)700奥行(mm)1040外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1040×700耐荷重N(kgf)等分布/500(51)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×1040×700内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため確認させて頂く場合がございます。※お届け時に配達員が組み立てさせて頂きます。人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※お届け商品を設置するところまでの経路、設置場所は納品日までにお客様にて確保をお願い致します。また、お客様が置かれているものを移動するなどの作業はご対応しておりません。引き取りは対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945082HF-CYD1012SNN
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする