曜日別特売

キーボックス KEYSYS シリンダータイプ

キーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨキーボックス KEYSYS シリンダータイプ - コクヨ
(1件のレビュー)

セキュリティに配慮したシリンダー錠タイプです。
壁面固定はもちろん収納家具にピッタリ入るコンパクト設計です。
シンプルでスタイリッシュなデザインです。
鍵のサイズや本数に応じてキーハンガーとキーホルダーを追加し、収容をフレキシブルに拡張する事が可能です。
取っ手が付いているので、保管場所からの移動も可能です。キーホルダーをしっかりキープするフック形状で、移動時の鍵の落下も抑えます。

材質本体:スチール、天地カバー・キーパネル・キーハンガー:R-ABS、キーホルダー:PP施錠方法シリンダー錠グリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
収納本数(本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22945168KFB-L1616
23,900
22,980
25,278(税込)
当日出荷
22945177KFB-L3232
27,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
22945186KFB-L4848
35,500
29,980
32,978(税込)
当日出荷
22945195KFB-L6464
39,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22945177
2017-05-07
用途: 管理物件のマスター管理
不動産業

かなりの数量を使用している中で堅牢感は値段が値段だけにそれ相応に感じます。欲を言えば、鍵が開錠時でも鍵自体が取り外せると書庫等に収納し易い(開錠したまま書庫に入れるとキーが邪魔になる)付属のキータグの形状がいまいちで普段使用時に使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする