エア・ウォーター
シャーシブラック水性
内容液や水溶性の塗装剤ですので作業性にすぐれ簡単に使用できます。
安全性の高い水溶性シャーシ用防錆塗装剤で、有機溶剤中毒予防規則の適用を受けません。
用途
自動車の防錆・保護塗料。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(480mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429647
KC-5312
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください