エア・ウォーター
シャーシブラック水溶性
水溶性のシャーシ塗装剤です。
引火性や悪臭のない無公害塗装剤です。
用途
車検・整備・塗装剤。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429656
KC-5315
1箱(1L×12本)
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
23429665
KC-5317
1缶(14kg)
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください