エア・ウォーター
シャーシクリア水性
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。
特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
用途
水性クリアタイプ。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
水溶性
内容量
1箱(420mL×24本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23429683
KC-5331
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください