コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91%

コピー用紙 ハイホワイト 高白色 白色度91% - KPP
(15件のレビュー)

植林木、森林認証材、廃材、国内材等の合法性を確認したバージンパルプ材を使用して、高白色を実現した国産PPCで安定供給が可能です。

用途インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリに対応白色度(%)約91紙質中性紙紙厚(mm)0.09坪量(g/m2)約64紙厚(μm)90適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22944818CHW-A41箱(500枚×5冊)A4
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
22944802CHW-A31箱(500枚×5冊)A3
オープン
取扱い終了
返品不可
22944827CHW-B41箱(500枚×5冊)B4
オープン
取扱い終了
22944836CHW-B51箱(500枚×10冊)B5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-01
用途: 通常印刷 マニュアル パンフレット 見積
株式会社カキヌマメディカル医療・福祉・介護関連業

たいへんきれいな 鮮やかな 白色  印刷 仕上がり品質も抜群です。

2025-09-13
用途: 大切な書類の印刷に使用
有限会社ネオニッセイ卸売・小売業

外部に提出用の書類作成に使用しており、満足感大です!

対象商品 : 22944818
2024-06-07
用途: 契約書類等作成
株式会社 アビオエムシー電気・ガス・熱供給・水道業

色が綺麗なので浄書資料として印字作業に使用、満足しています。

対象商品 : 22944818
2023-04-13
用途: 一般事務用
榮電気管理事務所サービス業

白色度が高く、写真等にも使用できる。又受け取った先も見栄えが良い。

対象商品 : 22944818
2023-11-13
用途: 印刷
その他業種

ちょうどよい白さでリピートしています。価格も満足です。

対象商品 : 22944818
2023-09-11
用途: プリント用紙

特に問題なく使えている.価格にもほぼ満足している.

対象商品 : 22944818
2022-09-26
用途: 資料作成
サービス業

金額的にも満足です。紙質も色もよく重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 22944818
2021-06-07
用途: コピー
株式会社 正匠工業建設業・工事業

他の用紙と比べてもとても白くて綺麗に感じました。
まとめて購入して正解だったと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする