コミネ
SK-478 ショルダーバックプロテクター<背中>
ショルダータイプ/幅広ベルト付の脊椎プロテクターサイズバリエーションも豊富
材質
synthetic plastics
全長
47
色
Black
サイズ
M
枚数
脊椎プロテクター枚数:4
適応身長(cm)
~155
内容量
1個
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81810045
04-478/BK/M
¥
3,900
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください