曜日別特売

KK-916 ドライカーボンショルダープロテクター

KK-916 ドライカーボンショルダープロテクター - コミネ

厚さ1mmの多層構造ドライカーボンを採用した超軽量・高強度 肩用プロテクター。乗車用ヘルメット(全排気量)と同じ耐貫通テストをクリアし、点の衝撃を面に分散し、単位面積あたりの衝撃を緩和します。プロテクターのエッジ形状を湾曲させることでエッジが人体へ悪影響を及ぼす可能性を削減。SK-857, SK-866などの薄型プロテクターと併用可能

材質
carbon
長さ(mm)
約180
幅(mm)
約110
厚さ(mm)
1
色
Black
サイズ
Free
質量(g)
約32(左右計約64
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180909900-916/BK/F
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プロテクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする