金網付ステンレス台車フットブレーキ付

金網付ステンレス台車フットブレーキ付 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)金網付ステンレス台車フットブレーキ付 - テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)

ハンドル下のペダルを踏み込むことで簡単・確実に固定車二輪を同時にロックします。
形状の定まらない不安定な物や製品の搬送でも金網付だから転落事故等を防ぎます。
観音扉式ですから開口部が広くフラットな荷台から製品の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
フットブレーキも含め全ての部品がオールステンレス製台車です。(キャスター部を除く)
荷台裏面には汚れ溜まりのない複数折した強度のある補強材を採用。

用途製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房仕様完成品出荷種別完成品出荷ブレーキ/ストッパーあり内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23115943MD-9060E-FB45060090021385012540SUS304SUS304ウレタンスチール
294,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23115952MD-9060D-FB45060090021385012540SUS304SUS304ウレタンSUS
311,000
229,800
252,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23115968MD-1275E-FB500750120024085015054.4SUS304SUS304ウレタンスチール
385,000
279,800
307,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23115977MD-1275D-FB500750120024085015054.4SUS304SUS304ウレタンSUS
405,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする