テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)
ステンレス2段ワゴン
完成品ですので、組立作業もなく、導入してすぐにご利用いただけます。
キャスター部を除く全ての部品はSUS304製ですのでサビや汚れに耐え清潔にご利用いただけます。
用途
製薬、理化学関連分野、食品製造、厨房
段数
2
耐荷重(kg)
(最大均等)300、(上段)200、(下段)100
全高(mm)
700
仕様
完成品出荷
材質
甲板部/SUS304-1.2t、ハンドル/SUS304-Φ25×1.5t
棚間隔(mm)
468
ハンドル高さ(mm)
850
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
間口W×奥行D×高さH(mm)
キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23116388
WG2-U7545E
750
450
14.3
750×450×700
金具:スチール、車輪:Φ100自在ウレタン車×4(内2輪ストッパー付)
¥
121,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116397
WG2-U7545D
750
450
14.3
750×450×700
金具:SUS、車輪:Φ100自在ウレタン車×4(内2輪ストッパー付)
¥
133,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116406
WG2-U9060E
900
600
18.6
900×600×700
金具:スチール、車輪:Φ100自在ウレタン車×4(内2輪ストッパー付)
¥
132,000
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23116415
WG2-U9060D
900
600
18.6
900×600×700
金具:SUS、車輪:Φ100自在ウレタン車×4(内2輪ストッパー付)
¥
144,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000